Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

System retrofit kit height-adjustable and mobile

System retrofit kit height-adjustable and mobile

Cod. art. 5583138016

EAN 4065746487719

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
System retrofit kit height-adjustable and mobile

Cod. art. 5583138016
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
For mobile workbench height adjustment for system workbenches
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza

27 mm

Profondità

60 mm

Colore

Grigio antracite RAL 7016

Capacità di carico max

250 kg

Regolazione altezza max

180 mm

Tipologia ruota

2 ruote orientabili senza freno (D: 125 mm), 2 ruote orientabili con freno (D: 125 mm)

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
System castor

SP-CSTR-BRKE-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125

x 1 pz.
System castor

SP-CSTR-SYFE-WRKBNCH-MOB-D125