System retrofit kit height-adjustable and mobile
System retrofit kit height-adjustable and mobile
Cikksz. 5583138016
EAN 4065746487719
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 27 mm |
Mélység | 60 mm |
Szín | Antracitszürke RAL 7016 |
Max. teherbírás | 250 kg |
Max. magasságállítás | 180 mm |
Tekercsek kialakítása | 2 önbeálló görgő fék nélkül (D: 125 mm), 2 önbeálló görgő fékkel (D: 125 mm) |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!