Seal scraper
FLSCPR-DI-L260MM
Workshop file type A
FLATFIL MEDIUM 200MM
Workshop file type E
HALVRUND FIL MEDIUM 200MM
Workshop file type F
RUNDFIL MEDIUM 200MM
File handle, plastic
FILSKAFT TILL 200MM FILAR
Brake calliper file
BRKCALFILE-FL-L150MM
For removing brake dust, rust and dirt from brake calliper shaft
Flat chisel
HNDCHIS-FL-L150-B18MM
Flat chisel
HNDCHIS-FL-L175-B22MM
Cross-cut chisel
HNDCHIS-CRSBLDE-L150-B6MM
Centre punch DIN 7250
KÖRNARE L120MM
Drift punch
KONISKT DORN L120MM 2MM
Drift punch
KONISKT DORN L120MM 4MM
Pin punch
DORN L150MM 2MM
Pin punch
PINPNCH-3MM-L150MM
Pin punch
PINPNCH-4MM-L150MM
Pin punch
DORN L150MM 5MM
Pin punch
DORN L150MM 6MM
Pin punch
DORN L150MM 8MM
Scriber with encoded steel handle
RITSNÅL RAK/BÖJD STÅL
Coded steel handle and screwed in straight and curved steel needle
Simplex soft face hammers
KOMBIHAMMARE PLAST/GUMMI 655GR
Fitters hammer with double-curved ash shaft
PENHAMMARE 200 GR
Double scutch ash handle
Fitters hammer with double-curved ash shaft
PENHAMMARE 500 GR M. ASKSKAFT
Double scutch ash handle
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.