Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

Cikksz. 0955905918

EAN 4056807766836

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

Cikksz. 0955905918
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
Empty, for assortment, art. no. 0965905918
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szivacstálca mérete

8.4.1

Szélesség x magasság x mélység

462 x 38 x 335 mm

Díszítés

Szén megjelenési forma

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/2-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW17

Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.
1/2-os gépi dugókulcs betét DIN 3121/ISO 1174

DUGÓKULCS ALUFELNIHEZ SW19

Könnyűfém keréktárcsák kíméletes szereléséhez. Hosszú kivitel színkóddal.
Tömítéshántoló

TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÓ 260MM

Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 150-18

Laposvéső DIN 6453 szerint

LAPOSVÉSŐ 6453, 175-22

Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-2

x 1 db
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-3

x 1 db
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-4

x 1 db
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-5

x 1 db
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-6

x 1 db
Csapkiütő a DIN 6450 szabványnak megfelelően, C forma, edzett ütőfejjel

CSAPSZEGKIÜTŐ C6450, 150-8

x 1 db
Teleszkópos mágnes

TELESZKÓPMÁGNES

Mágneses tartóerő: 500 g
x 1 db
Mágneses emelő műanyag fogantyúval

MÁGN.CSAV.KIEMELŐ

Hajlékony tengely sokoldalú alkalmazásra
x 1 db
Gépjármű teszter feszültségteszteléssel és polaritás meghatározással (+/-)

PRÓBALÁMPA-(GÉPJÁRMŰ-TESZTER)-(6-48V/DC)

x 1 db
Féknyeregtisztító kefe

FÉKTISZT. KEFE

Keskeny acéldrót kefe műanyag nyéllel
x 1 db
SIMPLEX kímélő kalapács gumi-cellulóz-acetát betét kombinációval

SIMPLEX-KALAPÁCS-GUMI/CA-D40-L325

Kalapács ergonomikus fanyéllel, temperöntvény házzal és cserélhető kalapácsfejekkel
x 1 db
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-400G

Duplán ívelt kőrisfa nyél