Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

System height adjustment retrofit kit

System height adjustment retrofit kit

Cikksz. 5583138203

EAN 4065746487627

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
System height adjustment retrofit kit

Cikksz. 5583138203
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
For subsequent extension of fixed workbench feet
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

27 mm

Mélység

60 mm

Szín

Antracitszürke RAL 7016

Max. teherbírás

400 kg

Max. magasságállítás

225 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk