System flow mortar CERAfix 222
System flow mortar CERAfix 222
Ürün no. 5875300222
EAN 4065746035835
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Çimento |
Renk | Gri |
Karıştırma oranı | 25 kg için 4,25 - 5 l |
İşlem süresi | 30 dak |
Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı | 1,9 kg/mm/m² |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Uygulama koşulları | min. 5°C'de ve maks. %80 bağıl nemde |
Maks. işlem süresi | 60 dak |
Sertleşme süresi | 2 h |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 36 h |
Üzerinde yürünebileceği koşullar | 20°C ve %65 bağıl nemde |
Tam esneme | 7 d |
Tam esneme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min. sıkıştırıcı dayanım | 30 N/mm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | 28 gün sonra, 22°C ve %65 bağıl nem |
Min. bükülme dayanımı | 8 N/mm² |
İnşaat malzemesi sınıfı | A1 - Yanmaz |
İçerik ağırlığı | 25 kg |
İçerik | 25 l |
Kap | Kağıt torba |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin depolama alanı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!