Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

System flow mortar CERAfix 222

System flow mortar CERAfix 222
CERAFIX

Varunr. 5875300222
EAN-nummer 4065746035835
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
Cement sulphate thin screed as part of thin-layer floor renovation systems
Tillämpningsområden
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Cement

Färg

Grå

Ingrediensernas förhållande

4,25 – 5 l for 25 kg

Bearbetningstid

30 min

Appliceringskvantitet per beskiktningstjocklek

1.9 kg/mm/m²

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 30 °C

Användningsförhållanden

vid min. 5°C och max. 80 % relativ luftfuktighet

Max. bearbetningstid

60 min

Härdningstid

2 h

Får någon gå på efter max.

36 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Full motståndskraft

7 d

Villkor för fullständig beständighet

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Min. bearbetningstemperatur

5 °C

Max. bearbetningstemperatur

30 °C

Min. tryckhållfasthet

30 N/mm²

Tryckhållfasthetsförhållanden

efter 28 dagar, 22 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Min. böjhållfasthet

8 N/mm²

Byggmaterialklass

A1 - Ej brandfarligt

Innehållets vikt

25 kg

Innehåll

25 l

Behållare

Papperspåse

Hyll-livstid från produktionen

9 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

kylrum

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information