System flow mortar CERAfix 222
System flow mortar CERAfix 222
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Cimento |
Cor | Cinzento |
Relação de mistura | 4,25 – 5 l para 25 kg |
Tempo de processamento | 30 min |
Quantidade de aplicação por espessura de revestimento | 1.9 kg/mm/m² |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Condições de aplicação | a mín. 5 °C e máx. 80% de humidade relativa |
Tempo máx. de processamento | 60 min |
Tempo de endurecimento | 2 h |
É possível caminhar sobre após máx. | 36 h |
É possível caminhar sobre nas seguintes condições | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Resiliência total | 7 d |
Condições para resiliência total | a 20°C e 65% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Resistência mín. à compressão | 30 N/mm² |
Condições de resistência à compressão | após 28 dias, 22°C e 65% de humidade relativa |
Resistência mín. à flexão | 8 N/mm² |
Classe do material de construção | A1 |
Peso do conteúdo | 25 kg |
Conteúdo | 25 l |
Recipiente | Saco de papel |
Validade a partir da data de produção | 9 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca |