System flow mortar CERAfix 222
System flow mortar CERAfix 222
Art. N° 5875300222
EAN 4065746035835
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Ciment |
Couleur | Gris |
Rapport de mélange | 4,25 – 5 l pour 25 kg |
Temps de traitement | 30 min |
Quantité d'application par épaisseur de couche | 1,9 kg/mm/m² |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Conditions d'application | à 5 °C min. et 80 % d'humidité relative max. |
Temps de traitement max. | 60 min |
Temps de durcissement | 2 h |
Résistant au passage après max. | 36 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Capacité de charge | 7 d |
Conditions de résilience totale | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Résistance à la compression min. | 30 N/mm² |
Conditions de résistance à la compression | au bout de 28jours, 22°C et 65% d'humidité relative |
Résistance à la flexion min. | 8 N/mm² |
Classe du matériau de construction | A1 |
Poids net | 25 kg |
Contenu | 25 L |
Type de récipient | Sac papier |
Durée de stockage après production | 9 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | espace de stockage frais |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!