System flow mortar CERAfix 222
System flow mortar CERAfix 222
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/530498901.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/530498886.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/530498912.jpg)
Datové listy(X)
Chemická báze | Cement |
Barva | Šedá |
Směšovací poměr | 4,25 – 5 l for 25 kg |
Doba zpracování | 30 min |
Nanášené množství na tloušťku nátěru | 1.9 kg/mm/m² |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 30 °C |
Podmínky aplikace | při min. 5 °C a max. 80% relativní vlhkosti vzduchu |
Max. doba zpracování | 60 min |
Doba tuhnutí | 2 h |
Pochůznost po max. | 36 h |
Podmínky pro pochůznost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Schopnost plného zatížení | 7 d |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Min. pevnost v tlaku | 30 N/mm² |
Podmínky tlakové pevnosti | po 28dnech, 22°C a 65% relativní vlhkosti |
Min. pevnost v ohybu | 8 N/mm² |
Třída stavebních hmot | A1 |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Obsah balení | 25 l |
Provedení | Papírová taška |
Doba použitelnosti od data výroby | 9 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Skladování v chladu |