System dozujący, ręczny LINIA SKIN
System dozowników kremu i mydła SKIN ręczny
DYSPENSER DO PREPARATOW MYJACYCH MANUAL
SKIN
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Solidny dozownik zaprojektowany do warsztatów, ciemna, odporna na zabrudzenia konstrukcja.
Wydajne i efektywne kosztowo rozwiązanie
- Optymalne dozowanie
- Doskonałe odprowadzanie resztek
- Możliwość napełniania przy użyciu pojemników 1 i 1,5 l
Maksymalna higiena
Przemyślana konstrukcja sprawia, że mydło nie styka się z dozownikiem. Na dozowniku nie pozostają żadne niehigieniczne resztki.
Prosty w zakresie technologii i aplikacji
Prosty mechanizm zapewnia prawidłowe działanie, a wymiana wkładu trwa kilka sekund
Praktyczny układ prowadnic
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie
- Szybka i łatwa instalacja, możliwość bezpośredniego montażu na ścianie
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 122 mm |
Wysokość | 390 mm |
Długość | 150 mm |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!