Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

System control LATENTO

System control LATENTO

Ürün no. 0878700182

EAN 4044448020349

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
System control LATENTO

Ürün no. 0878700182
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

53 mm

Yükseklik

228 mm

Genişlik

180 mm

Nominal voltaj

230 V

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Maks. ortam sıcaklığı

40 °C

Min. ortam sıcaklığı

0 °C

Malzeme

Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler