Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

System control LATENTO

System control LATENTO

Art.-nr. 0878700182

EAN 4044448020349

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
System control LATENTO

Art.-nr. 0878700182
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Volumetrische capaciteit

0 - Niet van toepassing

Aansluiting

0 - Niet van toepassing

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Aansluitdraad 2

0 - Niet van toepassing

Lengte

53 mm

Hoogte

228 mm

Breedte

180 mm

Draadafmeting

0 - Niet van toepassing

Kabeluitgang

0 - Niet van toepassing

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

230 V

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Max. omgevingstemperatuur

40 °C

Min. omgevingstemperatuur

0 °C

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie