System control LATENTO
System control LATENTO
Cod. art. 0878700182
EAN 4044448020349
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 53 mm |
Altezza | 228 mm |
Larghezza | 180 mm |
Tensione nominale | 230 V |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Temperatura ambiente max | 40 °C |
Temperatura ambiente min | 0 °C |
Materiale | Materiale plastico |