Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

System control LATENTO

System control LATENTO

Cikksz. 0878700182

EAN 4044448020349

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
System control LATENTO

Cikksz. 0878700182
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
Highly efficient solar-thermal energy system with minimal heat loss and high solar energy yield for efficient water heating
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

53 mm

Magasság

228 mm

Szélesség

180 mm

Terméktömeg (darabonként)

1,500 kg

Névleges feszültség

230 V

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Max. környezeti hőmérséklet

40 °C

Min. környezeti hőmérséklet

0 °C

Anyag

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk