Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

System connection plug set

System connection plug set

Ürün no. 5583108001

EAN 4065746499712

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
System connection plug set

Ürün no. 5583108001
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
Using the connection plug set, stacked system cabinets can be securely connected to each other on the same base dimension.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Yükseklik

12 mm

Genişlik

30 mm

Derinlik

75 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler