System connection plug set
System connection plug set
Art.-nr. 5583108001
EAN 4065746499712
-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: +49 7940 15-2400.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Using the connection plug set, stacked system cabinets can be securely connected to each other on the same base dimension.
Toepassingsgebied
Productinformatie
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Hoogte | 12 mm |
Breedte | 30 mm |
Diepte | 75 mm |