Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

System case 8.4.5

System case 8.4.5

Ürün no. 5581013000

EAN 4062856845750

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
System case 8.4.5

Ürün no. 5581013000
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
Ideal for variable storage of small machines and tools along with consumables.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sistem ölçüleri

8.4.5

Genişlik

500 mm

Derinlik

380 mm

Yükseklik

320 mm

Malzeme

ABS

Ürün ağırlığı (parça başına)

4450,000 g

Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü)

462,5 x 335 x 270 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ORSY sistem çantası için evrak çantası

DOCUBG-F.SYSCASE

For the safe and tidy storage of documents
x 1 ad.
System covering foam 8.4

COVFM-F.SYSCASE-8.4

For use with combination of tool inserts and ORSY® system case 8.4
x 1 ad.
System insert foam 8.4.5

SYSINRT-8.4.5-CHEMICALS-FOAM

Insert foam adapted to the ORSY® system for use in ORSY® system case 8.4.5
x 1 ad.
ORSY sistem sistemi plakası

SYSPLT-W520MM

For connecting ORSY® system cases of basic dimensions 8.4 and 4.4
x 1 ad.
ORSY BULL sistem paneli

SYSPLT-ORSY-BULL-W550MM

For connecting ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases
x 1 ad.
System transport trolley

SYSPSHCRT-FULLRBR-BLCK-5/7-100KG

Can be used for ORSY® system cases in sizes 8.4 and 4.4 and ORSY®BULL
x 1 ad.
Sistem plakası ISO-FIX

SYSPLT-ISOFIX

For the safe transport of system cases in the car
x 1 ad.
Sistem plakası kayışı

SYSPLT-BELT

For the safe transport of system cases in the car
x 1 ad.
Sistem arabası

SYSTRLY-L615XW490XH185MM

Transportation device for ORSY® series 5 BULL boxes and ORSY® system cases 8.4, 4.4 and other objects
x 1 ad.
ORSY sistem duvar askılığı

SYSHOLD-WALLHLDR-SYSCASE

For hanging up ORSY® system cases
x 1 ad.
System bag for ORSY system case 8.4.

SYSBG-F.YSTEM-CASE-8.4

Precisely fitting tool bag to supplement the lid inside of ORSY® system cases 8.4
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
Bu ürün için yedek parçalar:
ORSY sistem çantası için conta

SP-CASE-LOCK-1PAIR

With recessed handles for easy opening and closing
x 1 ad.
ORSY sistem çantası için tutacak

SP-HANDLE

Extra wide handle design with rounded corners and soft elements
x 1 ad.
ORSY sistem çantası için bağlantı parçası

SP-COUPL

For securing the system case in its coupled state.
x 1 ad.
ORSY sistem çantası için kapak

SP-LID-8.4.-BLACK

Elastomer seal protects against water spray
x 1 ad.
ORSY sistem çantası için şeffaf kapak

SP-LID-8.4.-TRANSP

For optimal inspection and storage of small parts