System-Werkstattwagen ULTIMATE 8.8 mit Holz-Arbeitsplatte
Werkstattwagen ULTIMATE 8.8 Holzplatte
WRKSTWG-ULTI-8.8-HOLZ-7SL-RAL3020-FS
Art.-Nr. 5584211070
EAN 4099618480737
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Äußerst großer und geräumiger Werkstattwagen
- Im Würth-Systemmaß 8.8 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt,
- Großer Stauraum
- Große Nutzfläche auf der Oberseite und der Außenseite des Werkstattwagens
- Individuell personalisierbar durch Namensschild
Großzügige, belastbare Oberfläche
- Leicht zu reinigende Arbeitsfläche
Sehr hohe Belastbarkeit des Werkstattwagens
- Hohe Traglast von 750kg
- Extrem belastbare Rollen
Schubladen
- Große Schubladen-Nutzfläche
- Hohe Traglast der Schubladen von 45kg
- Seitliche Schublade, separat abschließbar für persönliche Wertgegenstände, Laptop, Tablett, Analysegeräte, Dokumente, Zeichnungen etc. oder als zusätzliche Ablage nutzbar
- Innenabmessungen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der Würth System-Welt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Seitliche Zentralverriegelung mit Zylinderschloss zum Schutz von Schloss und Schlüssel vor Beschädigung, Schließzylinder wechselbar und mit der Würth System-Betriebseinrichtung kombinierbar
- Schließung der beiden Schubladen gleich und getrennt schließbar möglich
- Schubladenrückhaltesystem verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Sicherheitsauszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schubladen und damit Minimierung der Kippgefahr
- Fast-Close unterstützt das Schließen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank stabilen, ergonomischen Griffen sowie hochwertigen Rollen.
Optimierter, elastischer Kantenschutz an allen vier Ecken schützt vor Stoßschäden.
In Arbeitsfläche und Wagenrückseitig integrierte Schnittstellen für vielfältiges Zubehör erlaubt maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse in der Werkstatt anpassen
- Schubladen und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar
- Seitliches Lochblech
- Anbindung von Zubehör rückseitig und seitlich des Wagens
- Kompatibel mit System-Boxen der Würth System-Welt und weiterem, vielfältigem Zubehör
- Führung der Würth Systemboxen an den Seiten der Arbeitsfläche schafft Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz
- Tausch der Arbeitsplatten möglich
Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ULTIMATE 8.8 / 7 |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 898 x 583 x 1030 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 673,5 x T 463 x H 68 mm, 2 Schubladen, B 673,5 x T 463 x H 148 mm, 1 Schublade, B 272 x T 424 x H 77 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Kugelgelagert, Vollauszug |
Traglast | 750 kg |
Traglast Schublade | 45 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Holzplatte |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!