Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkstattwagen ULTIMATE 8.4 mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Werkstattwagen ULTIMATE 8.4 Edelstahlplatte
WRKSTWG-ULTI-8.4-EDELST-7SL-RAL3020-FS

Art.-Nr. 5584200070

EAN 4099618481239

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Werkstattwagen ULTIMATE 8.4 mit Edelstahl-Arbeitsplatte

Art.-Nr. 5584200070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wendiger und belastbarer Werkstattwagen mit kratzfester Oberfläche sowie hoher Variantenvielfalt, seitlicher Quadratlochung und umfangreichem Zubehör

Äußerst effizienter und wendiger Werkstattwagen


  • Im Würth-Systemmaß 8.4 für die Bestückung mit allen Artikeln der Würth Systemwelt

  • Effizientes Nutzvolumen der Schubladen und weitere Nutzflächen auf der Oberseite, Rückseite und der Seitenfläche des Werkstattwagens

  • Individuell personalisierbar durch Namensschild


Robuste, belastbare Oberfläche


  • Leicht zu reinigende Arbeitsfläche

  • Sicke in der Edelstahl-Arbeitsplatte verhindert das Herunterlaufen von Flüssigkeiten

  • Führung der Würth Systemboxen an den Seiten der Arbeitsfläche schafft Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

  • Tausch der Arbeitsplatten möglich


Hohe Belastbarkeit des Werkstattwagens


  • Gesamte Traglast von 400kg


Schubladen


  • Effizientes Schubladen-Nutzvolumen

  • Hohe Traglast der Schubladen von 35kg

  • Innenabmessungen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der Würth System-Welt, Fachteiler, Anti-Rutschmatten etc.


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Seitliche Zentralverriegelung mit Zylinderschloss zum Schutz von Schloss und Schlüssel vor Beschädigung, Schließzylinder wechselbar und mit der Würth System-Betriebseinrichtung kombinierbar

  • Schubladenrückhaltesystem verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Sicherheitsauszugssperre gegen gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schubladen und damit Minimierung der Kippgefahr

  • Fast-Close unterstützt das Schließen der Schubladen


Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank stabilen, ergonomischen Griffen sowie hochwertigen Rollen.


Optimierter, elastischer Kantenschutz an allen vier Ecken schützt vor Stoßschäden.



Aufnahmemöglichkeiten für vielfältiges Zubehör auf der Arbeitsfläche, an der Rückwand und Seitenflächen erlauben maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen


  • Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse in der Werkstatt anpassen

  • Schubladen und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar

  • Seitliche Quadratlochung zur Aufnahme von Halterungen und Haken

  • Anbindung von Zubehör rückseitig an den Systemlochungen

  • kompatibel mit System-Boxen der Würth System-Welt und weiterem, vielfältigem Zubehör


Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ULTIMATE 8.4 / 7

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

690 x 455 x 1030 mm

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 466 x T 335,5 x H 68 mm, 2 Schubladen, B 466 x T 335,5 x H 148 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Schubladen

7 STK

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Kugelgelagert, Vollauszug

Traglast

400 kg

Traglast Schublade

35 kg

Werkstoff Arbeitsplatte

Edelstahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Haltearm mit Pumpsprayflaschenhalterung für Werkstattwagen

HALTARM-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Pumpsprayflaschen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Kabelhalterung für Werkstattwagen

KBLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Kabeln und Lampen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Tablet-/Laptophalter für Werkstattwagen

TBLTHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Tablets und Laptops für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Schlagschrauberhalter hinten für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Klemmbretthalter für Werkstattwagen

KLEBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Klemmbrettern und Handwerkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Werkzeughalter hinten für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Werkzeughalter hinten zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.4)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
x 1 St.
Schubladentrenner für System-Schubladen

TRENNBL-(WRKSTWG-ULTI-8.4)-70MM

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Tiefe, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladentiefe.
x 1 St.
Schubladentrenner für System-Schubladen

TRENNBL-(WRKSTWG-ULTI-8.4)-150MM

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Tiefe, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladentiefe.
x 1 St.
Arbeitsplattenauflage für System-Werkstattwagen Ultimate

ARBPLAUFLG-TRANSP-(WRKSTWG-ULTI-8.4)

Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schubladenauszug für Werkstattwagen

SLAUSZUG-8.4-8.8_12.8SEITL-WRKSTWG-ULTI

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-VERSCHIEDEN -SYBE

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-GLEICH-SYBE

x 1 St.
Lochblechwand für System-Werkstattwagen Ultimate

LOPL-(WRKSTWG-ULTI-8.4)

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien für die System-Werkstattwagen Ultimate
x 1 St.
Edelstahl-Arbeitsplatte für Werkstattwagen ULTIMATE

ARBPL-EDST-WRKSTWG-ULTI-8.4

x 1 St.
Griff für Werkstattwagen

GRF-WRKSTWG-ULTI-8.4

x 1 St.
Abdeckungs-Set C-Profil für Werkstattwagen ULTIMATE

ABDE-KST-C-TOP-WRKSTWG-ULTI-8.4

x 1 St.
Einzelschublade für Werkstattwagen

SL-(F.WRKSTWG-ULTIM-8.4)-ROT-70MM

x 1 St.
Einzelschublade für Werkstattwagen

SL-(F.WRKSTWG-ULTIM-8.4)-ROT-150MM

x 1 St.
Kantenschutz-Set für Werkstattwagen ULTIMATE

ZB-KTSHTZ-O+U-WRKSTWG-ULTI

x 1 St.
Montage-Set für Arbeitsplatte Werkstattwagen ULTIMATE

ZB-BEFSA-TOP-EDELST-WRKSTWG-ULTI

x 1 St.
Lenkrollenpaar mit Bremse für Werkstattwagen

LENKROLL-M.BREMS-ROT-WRKSTWG-1PAAR

x 1 St.
Bockrollenpaar für Werkstattwagen

BOCKROLL-PAAR-ROT-WRKSTWG

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen