System-Werkstattwagen PRO 8.4
Werkstattwagen Pro 8.4
WRKSTWG-PRO-8.4-6SL-RAL5010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Bewegen des Wagens
- Stabiler Seitengriff inklusive Griffhörnchen
- Schwarze Räder und Felgen
Vielfältiges Zubehörprogramm
- Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
- Lochblech an der Seitenwand
- Anbindung von System-Boxen und Zubehör seitlich
- Anbindung von Zubehör hinten
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Schutz vor Beschädigungen des Wagens durch Kantenschutz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO 8.4/6 |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 684 x 406 x 1060 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 100 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 6 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 250 kg |
Traglast Schublade | 30 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!