System-Werkbank 1500 mm mit 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen und Schubladen-Hängeschrank 8.6
System-Werkbank 1500 mm 2 Füße/Schubladenschrank
WRKBANK-EINSTL-2FU-SHRNK-2SL-1500-R3020
Art.-Nr. 5583226030
EAN 4065746481373
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flächige Traglast bis zu 400 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Höhenverstellbare Werkbankfüße aus Profilrohr 60x30 mm mit einem stufenlosen Verstellbereich von 825 bis 1050 mm bieten optimal anpassungsfähige Arbeitshöhen
- Der System-Hängeschranke 8.6 kann mit Zubehör und Ordnungselementen innerhalb der Systemabmessung flexibel ergänzt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Schubladenschrank 8.6: Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss und Beschriftungsfeld, Aluminium-Griffleiste in haptischer Gestaltung und wertigem Design mit Beschriftungsmöglichkeiten und rollengelagerten Vollauszügen mit 80 kg Traglast
Datenblätter(X)
Width x depth x working height min./max. | 1500 x 750 x 865-1090 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Arbeitsplattenstärke | 40 mm |
Höhenverstellbar | Ja |
Systemmaß | 8.6 |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Schrankhöhe | 405 mm |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Fronthöhe 180 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast Schublade | 80 kg |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Front | Verkehrsrot RAL 3020 |
Traglast max. | 400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!