Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Werkbank 1500 mm mit 2 fixen Werkbankfüßen und Schubladen-Hängeschrank 8.6

System-Werkbank 1500 mm 2 Füße/Schubladenschrank
WRKBANK-2FU-SHRNK-2SL-1500-H955-R7035

Art.-Nr. 5583226022

EAN 4065746480024

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Werkbank 1500 mm mit 2 fixen Werkbankfüßen und Schubladen-Hängeschrank 8.6

Art.-Nr. 5583226022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modular aufgebaute System-Werkbank mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten für den täglichen Einsatz
  • Flächige Traglast bis zu 800 kg

  • Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung

  • Fixe Werkbankfüße aus Profilrohr 60x30 mm in zwei Höhen bieten die Auswahl der geeigneten Arbeitshöhe bei hoher Stabilität

  • Der System-Hängeschrank 8.6 kann mit Zubehör und Ordnungselementen innerhalb der Systemabmessung flexibel ergänzt werden

  • Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche

  • Schubladenschrank 8.6: Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss und Beschriftungsfeld, Aluminium-Griffleiste in haptischer Gestaltung und wertigem Design mit Beschriftungsmöglichkeiten und rollengelagerten Vollauszügen mit 80 kg Traglast
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Arbeitshöhe

1500 x 750 x 955 mm

Werkstoff Arbeitsplatte

Buche Multiplex

Oberfläche Arbeitsplatte

Farblos lackiert

Arbeitsplattenstärke

40 mm

Systemmaß

8.6

Schlosstyp

Zylinderschloss

Schrankhöhe

405 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Fronthöhe 180 mm

Auszugsart

Vollauszug

Traglast Schublade

80 kg

Farbe Gehäuse

Anthrazitgrau RAL 7016

Farbe Front

Lichtgrau RAL 7035

Traglast max.

800 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Arbeitsplattenauflage

ARBPLAUFLG-PVC-TRANSPARENT-1500X750X3

Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche und empfindliche Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.
x 1 St.
Arbeitsplattenauflage

ARBPLAUFL-OELBEST-PVC-TRANSP-1500X750X3

Die PVC Arbeitsplattenauflage ist Öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
x 1 St.
Knotenblech für System-Werkbankfuß

KNOTENBLECH-WRKBANK-RAL7016

Zusätzliche Versteifung des Werkbankfußes von System-Werkbänken bei hoher Belastung und schweren Arbeiten
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-VOLL-1500-WRKBANK-RAL7016

Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
x 1 St.
Ablageboden

ABLGBOD-HALB-1500-WRKBANK-RAL7016

Ideal als zusätzliche Ablagemöglichkeit unter der Arbeitsfläche
x 1 St.
Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar

NACHRSA-FAHRBAR-WRKBANK-RAL7016

Zur fahrbaren Werkbankhöheneinstellung für System-Werkbänke
x 1 St.
Arbeitsplattenabschluss für System-Werkbänke und System-Kastenwerkbänke

ARBPLABSHL-WRKBANK-MPX-HINTEN-1500MM

x 1 St.
Arbeitsplattenabschluss für System-Werkbänke und System-Kastenwerkbänke

ARBPLABSHL-WRKBANK-MPX-SEITLICH-12MM

x 1 St.
Nachrüstsatz zur Werkbankhöheneinstellung

NACHRSA-EINSTL-WRKBANK-RAL7016

Zur nachträglichen Erweiterung von fixen Werkbankfüßen
x 1 St.
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

ANTIRUMATT-SLSHRNK-8.6

Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-5FACH-H60

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-8FACH-H60

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-5FACH-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-8FACH-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-20FACH-H60

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-8FACH-H60

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-16FACH-H114

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-8FACH-H114

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET1-1500X450MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET1-1500X450MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET2-1500X800MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET2-1500X800MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET3-1500X1270MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand und Ablageboden zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 3 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET3-1500X1270MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand und Ablageboden zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET4-1500X1270MM-RAL7016

Aufbaurahmen mit Lochwand, zwei Ablageböden und Ausleger mit LED-Arbeitsleuchte zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Aufbaurahmen-Set 4 für Werkbänke

RAHM-WRKBANK-SET4-1500X1270MM-RAL7035

Aufbaurahmen mit Lochwand, zwei Ablageböden und Ausleger mit LED-Arbeitsleuchte zur individuellen Gestaltung von Werkbänken für einen ergonomischen Arbeitsplatz.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schubladenauszugspaar für System-Schränke

ET-SLAUSZUGSHN-SYBE-X.6-80

x 1 St.
Schubladenauszugspaar für System-Schränke

ET-SLAUSZUGSHN-SYBE-X.6-150

x 1 St.
Griffleiste für System-Schubladenschränke

ET-GRIFFLST-SYBE-8.X

x 1 St.
Griffleiste für System-Schubladenschränke

ET-BSHTGSTFN-ENDKPPN-SYBE-8.X

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-VERSCHIEDEN -SYBE

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-GLEICH-SYBE

x 1 St.
Clips Fachschienen und -teiler für System-Betriebseinrichtung

ET-20STK-CLIPS-SYBE-FCHSHINE

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen