System-Werkbank 1500 mm mit 1 fixen Werkbankfuß und Kombi-Unterbauschrank 8.6
System-Werkbank 1500 mm 1 Fuß/Kombischrank
WRKBANK-1FU-KOMBISHRNK-1500-H835-R7016
Art.-Nr. 5583226243
EAN 4065746479042
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flächige Traglast bis zu 800 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Der fixe Werkbankfuß aus Profilrohr 60x30 mm und der Unterbauschrank 8.6 in zwei Höhen bieten die Auswahl der geeigneten Arbeitshöhe bei hoher Stabilität
- Der System-Schrank 8.6 kann mit Zubehör und Ordnungselementen innerhalb der Systemabmessung flexibel ergänzt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Kombischrank 8.6: Die Kombination aus Schubladen- und Flügeltürenschrank bietet die Nutzung der Vorteile beider Schranktypen
- Schubladenblock: Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss und Beschriftungsfeld, Aluminium-Griffleiste in haptischer Gestaltung und wertigem Design mit Beschriftungsmöglichkeiten und rollengelagerten Vollauszügen mit 80 kg Traglast
- Flügeltürenblock: 1-flügelig mit Verstärkungsprofil auf den Innenseiten und Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Alle Elemente der Innenausstattung sind im Rastermaß von 30 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Arbeitshöhe | 1500 x 750 x 835 mm |
Werkstoff Arbeitsplatte | Buche Multiplex |
Oberfläche Arbeitsplatte | Farblos lackiert |
Arbeitsplattenstärke | 40 mm |
Systemmaß | 8.6 |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Schrankhöhe | 795 mm |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Fronthöhe 150 mm |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast Schublade | 80 kg |
Ausführung Türe | Einflügeltüre |
Türhöhe | 540 mm |
Anzahl Fachböden | 1 STK |
Traglast Fachboden | 50 kg |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Front | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Traglast max. | 800 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!