Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Tasche für ORSY® System-Koffer

System-Tasche für ORSY System-Koffer 8.4.
SYSTASH-F.SYSTEM-KOFFER-8.4

Art.-Nr. 5581002001

EAN 4062856584819

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Tasche für ORSY® System-Koffer

Art.-Nr. 5581002001
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
Passgenaue Werkzeugtasche ergänzend in die Deckelinnenseite von ORSY® System-Koffern 8.4

Kompatibel nutzbar, da passend für jeden ORSY® System-Koffer 8.4.



Flexible und schnelle Anwendung durch Klickmechanismus



Platzsparend, sicher geschützt und sauber aufgeräumt



Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten durch unterschiedlich große Taschen


  • 2x 328x60 mm

  • 1x 328x100 mm

  • 3x 328x40 mm

  • 1x 328x116 mm
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe

456 x 328 x 10 mm

Werkstoff

Stoff

Farbe

Schwarz

Passend für

System-Koffer 8x

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.3

SYSKOFFR-8.4.3

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
x 1 St.
System-Koffer 8.4.5

SYSKOFFR-8.4.5

Ideal für die variable Lagerung von kleinen Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.