Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher und Winkelschlüssel 35-teilig

Schraubendreher u. Winkelschlüs. Satz 8.4.1 35-tlg
SHRDRH/WNKLSHSL-SA-MB-8.4.1-35TLG

Art.-Nr. 0965905924

EAN 4061975355867

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher und Winkelschlüssel 35-teilig

Art.-Nr. 0965905924

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

35 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher und Winkelschlüssel 35-teilig inklusive:
1 x
Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse

BAMASS-TASH-1K-PT18-B16MM-L2M

Beschreibung: Hochwertiges und handliches Taschenbandmaß mit stoßfestem Kunststoffgehäuse, gelb lackiertem Band und beweglichem Endhaken
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,5X3X80

Beschreibung:
0,5 x 3 mm; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,8X4,0X100

Beschreibung:
0,8 x 4 mm; Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X125

Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 125 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X150

Beschreibung:
1,2 x 6,5 mm; Klingenlänge: 150 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1,2X8X175

Beschreibung:
1,2 x 8 mm; Klingenlänge: 175 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,4X2,5X75

Beschreibung:
0,4 x 2,5 mm; Klingenlänge: 75 mm
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X100

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 100 mm
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-1,0X5,5X150

Beschreibung:
1,0 x 5,5 mm; Klingenlänge: 150 mm
Schmale, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M3-M6)

Beschreibung:
M3 - M6; 1
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M6-M8)

Beschreibung:
M6 - M8; 2
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M8-M11)

Beschreibung:
M8 - M11; 3
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M11-M14)

Beschreibung:
M11 - M14; 4
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Schrauben-Ausdreher

AUSDRH-SHR-(M14-M18)

Beschreibung:
M14 - M18; 5
Zum Entfernen abgebrochener Schrauben oder Gewindebolzen.
Menge: 1 x
1 x
Drahtbürste mit Holzkörper

DRBURST-MS-GEWELLT-4RHG

Beschreibung:
Anzahl Reihen: 4 STK
Menge: 1 x
1 x
Präzisions-Fühlerlehre

FHLRLEHR-PRAEZ-20TLG

Beschreibung:
Blattdicke min./max.: 0,05-1 mm
Zum Messen von Schlitzen und Spalten, sowie zum Prüfen des Spiels von Gleitführungen, Lagern, Kolben usw.
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
Innensechskant; 9 STK; Inhalt mm 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Magnetheber mit Kunststoffgriff

MAGNHBR-L460MM

Beschreibung: Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz TX 8-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-(TX9-40)-8TLG

Beschreibung:
TX
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Messschieber mit Feststellschraube

MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-150MM)

Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Schraubendreher und Winkelschlüssel

SYSEINLG-F.0955905924

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905924
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen