Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 4.4.1 Pistolenschrauberdreher 37-teilig

Pistolenschraubendreher-Satz 4.4.1, 37-teilig
PISTSHRDRH-SA-4.4.1-37TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965905943
EAN 4061975355942

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

37 STK

Größe Schaumteil

4.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 4.4.1 Pistolenschrauberdreher 37-teilig inklusive:
1 x
Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher unbestückt

SHRDRH-MG-PISTOLE-RAT-LED-LEER

ZEBRA
Beschreibung: Schraubendreher mit Magazin, 2K-Pistolengriff, LED Licht und Ratschenfunktion
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L70MM

ZEBRA
Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
Verlängerung 1/4 Zoll

VERL-1/4ZO-L150MM

ZEBRA
Beschreibung:
150 mm
Menge: 1 x
1 x
Bithalter magnetisch

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-L150MM

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Bithalter flexibel

HALT-BIT-SWF-FLEX-L175MM

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
Teleskopmagnet

TSKOPMAGN-(L150-530MM)

ZEBRA
Beschreibung: Magnethaltekraft 600 g
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-1,2X8-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
1,2 x 8,0 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) mit Farbmarkierung

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
Short bit for POZIDRIV screws
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für Pozidriv-Schrauben

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
Short bit for POZIDRIV screws
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem POWERDRIV®-Antrieb

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
10
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
15
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
27
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
40
Short bit for all common TX screw sizes
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

ZEBRA
Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

ZEBRA
Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

ZEBRA
Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

ZEBRA
Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

ZEBRA
Beschreibung:
Für Außensechskant
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

ZEBRA
Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

ZEBRA
Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

ZEBRA
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 4.4.1 Pistolenschrauberdreher

SYSEINLG-F.0965905943

ZEBRA
Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905943
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen