Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 4.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 20-teilig

Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 4.4.1, 20-tlg
STESHSL-SA-1/2ZO-20TLG

Art.-Nr. 0965905240

EAN 4099618312922

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 4.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 20-teilig

Art.-Nr. 0965905240

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

20 STK

Größe Schaumteil

4.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 4.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 20-teilig inklusive:
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X60

Beschreibung:
XZN M8; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100

Beschreibung:
XZN M8; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X60

Beschreibung:
XZN M10; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X100

Beschreibung:
XZN M10; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M12X60

Beschreibung:
XZN M12; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M12X100

Beschreibung:
XZN M12; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M14X60

Beschreibung:
XZN M14; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

STESHSL-1/2ZO-XZN-LO-M16X60

Beschreibung:
16 mm; Länge: 60 mm
Vielzahn mit Bohrung
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

KFTSTESHSL-1/2ZO-XZN-LANG-SW8-M8X100

Beschreibung:
XZN M8; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz vielzahn

KFTSTESHSL-1/2ZO-XZN-LANG-SW10-M10X100

Beschreibung:
XZN M10; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M6

Beschreibung:
RI 6; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M7

Beschreibung:
RI 7; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M8

Beschreibung:
RI 8; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M10

Beschreibung:
RI 10; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M12

Beschreibung:
RI 12; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M13

Beschreibung:
RI 13; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Keilform

STESHSL-1/2ZO-RIBE-M14

Beschreibung:
RI 14; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
SYSEINLG-F.0965905240
1 x
SYSEINLG-F.0965905240

SYSEINLG-F.0965905240

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M4X60

Beschreibung:
XZN M4; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M5X60

Beschreibung:
XZN M5; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M6X60

Beschreibung:
XZN M6; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen