Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sortiment 2.4.1 Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll 4-teilig

Kraftsteckschlüssel-Satz 2.4.1, 4-teilig
KFTSTESHSL-SA-1/2ZO-SA-2.4.1-4TLG

Art.-Nr. 0965905213

EAN 4061975355836

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sortiment 2.4.1 Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll 4-teilig

Art.-Nr. 0965905213
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
Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Größe Schaumteil

2.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

115 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 2.4.1 Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll 4-teilig inklusive:
1 x
System-Einlage 2.4.1 Kraftsteckschlüssel 1/2 Zoll

SYSEINLG-F.0955905213

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905213
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17

Beschreibung:
17 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW19

Beschreibung:
19 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW21

Beschreibung:
21 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW22

Beschreibung:
22 mm
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x