Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Schubladenschrank 8.6 - 574x603 mm

System-Schubladenschrank 8.6/574x603mm
SLSHRNK-8.6-H405-2SL-RAL7016

Art.-Nr. 5583200003

EAN 4065746478526

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Schubladenschrank 8.6 - 574x603 mm

Art.-Nr. 5583200003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit einer Traglast bis zu 2 Tonnen für starke Beanspruchung in z.B. Fertigung, Lager und Betrieb

Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen


  • Einheitliche Systemmaße und Systembauteile über alle Produktgruppen

  • Schubladen, Fachböden, Auszugstablare und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar


Schubladenschrankgehäuse


  • Sicherheits-Auszugssperre verhindert das Öffnen mehrerer Schubladen gleichzeitig und die Kippgefahr

  • Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss und Beschriftungsfeld. Gestaltung von individuellen Schließkreisen, Schließanlagen oder elektronische Schließungen über alle Produktgruppen möglich.

  • Eck-Kunststoffabdeckungen dienen am Schrankboden als Bodengleiter, der lackierte Schrankboden steht nicht direkt auf dem Boden. Im Schrankdeckel können anstatt der Eck-Kunststoffabdeckungen spezielle Verbindungselemente zum Stapeln der Schrankgehäuse eingesetzt werden

  • Punch-out Stanzungen im Deckel und Seitenwänden ermöglichen die einfache Montage von Zubehörartikeln wie ein Abrollrand oder zur Verschraubung mehrerer Schrankgehäuse.

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche


Schubladen


  • Aluminium-Griffleiste in haptischer Gestaltung und wertigem Design mit Beschriftungsmöglichkeiten

  • Innenabmessungen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt, Fachschienen und Fachteiler, Anti-Rutschmatten

  • Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast


Weiteres umfangreiches System-Zubehör erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.6

Höhe

405 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Ausführung Schubladen

1 Schublade, Fronthöhe 150 mm, 1 Schublade, Fronthöhe 180 mm

Traglast Schublade

80 kg

Auszugsart

Vollauszug

Schlosstyp

Zylinderschloss

Farbe Gehäuse

Anthrazitgrau RAL 7016

Farbe Front

Anthrazitgrau RAL 7016

Breite

574 mm

Tiefe

603 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schranksockel für System-Schrank

SHRNKSOCK-8.6-RAL7016

Stabile Rahmenkonstruktion zur Erhöhung des Schrankgehäuses inklusive Nivellierfuß-Set zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Staplersockel für System-Schrank

STPLSOCK-SHRNK-8.6-RAL7016

Stabile Rahmenkonstruktion mit abnehmbaren Blenden, zum einfachen Versetzen des beladenen Schrankes mit dem Hubwagen
x 1 St.
Abrollrand für Schrankdeckel von System-Schränken

ABROLLRAND-SHRNK-8.6-RAL7016

Dreiseitig aufgekanteter Abrollrand aus Stahlblech verhindert das ungewollte Wegrollen von Gegenständen vom Schrankdeckel
x 1 St.
Abdeckplatte kunststoffbeschichtet für Schrankdeckel von System-Schränken

ABDEPL-SHRNK-8.6-KSTBESHICHT

Ideal als Ablagefläche für Werkzeuge und Bauteile und zum Schutz des Schrankdeckels
x 1 St.
Abdeckplatte Multiplex für Schrankdeckel von System-Schränken

ABDEPL-SHRNK-8.6-MULTIPLEX

Ideal als Ablagefläche für Werkzeuge und Bauteile und zum Schutz des Schrankdeckels
x 1 St.
Fahrpaket für System-Schrank

FAHRPAK-SHRNK-8.6-RAL7016

Mit dem Fahrpaket-Set können stationäre Schränke auch nachträglich zum mobilen Schrank umfunktioniert werden.
x 1 St.
Nivellierfuß-Set für System-Schrank und System-Werkbank

NIVELFU-SET-SHRNK-WRKBANK-4STCK

Set bestehend aus 4 Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
x 1 St.
Verbindungsstopfen-Satz für System-Schrank

VERB-STO-SA-SHRNK

Mit dem Verbindungstopfen-Satz können aufeinandergestapelte System-Schränke im gleichen Grundmaß sicher miteinander verbunden werden.
x 1 St.
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

ANTIRUMATT-SLSHRNK-8.6

Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-5FACH-H60

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-8FACH-H60

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-5FACH-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.6-8FACH-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-20FACH-H60

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-8FACH-H60

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-16FACH-H114

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.6

BOXSORT-SLSHRNK8.6-8FACH-H114

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schubladenauszugspaar für System-Schränke

ET-SLAUSZUGSHN-SYBE-X.6-80

x 1 St.
Schubladenauszugspaar für System-Schränke

ET-SLAUSZUGSHN-SYBE-X.6-150

x 1 St.
Griffleiste für System-Schubladenschränke

ET-GRIFFLST-SYBE-8.X

x 1 St.
Griffleiste für System-Schubladenschränke

ET-BSHTGSTFN-ENDKPPN-SYBE-8.X

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-VERSCHIEDEN -SYBE

x 1 St.
Zylinderschloss für System-Schränke

ET-SCHLOSS-MECH-GLEICH-SYBE

x 1 St.
Clips Fachschienen und -teiler für System-Betriebseinrichtung

ET-20STK-CLIPS-SYBE-FCHSHINE

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen