Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Rollwerkbank RW7.1

System-Montagewerkbank RW 7.1
WRKSTWG-RW7.1-SYS-RAL7035

Art.-Nr. 0962639202

EAN 4099618169250

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Rollwerkbank RW7.1

Art.-Nr. 0962639202
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
Stark belastbare und geräumige Rollwerkbank mit großer Nutzfläche, seitlicher Quadratlochung und robuster Arbeitsplatte

Komfortables Bewegen des Werkstattwagens dank dem stabilen Seitengriff



Würth-Systemmaß


  • Dank des Systemmaßes können die Schubladen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der System-Welt bestückt werden

  • Ablagefach inkl. Fachboden passend für den Würth-System-Koffer


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladenverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

RW7.1

Ausführung Schubladen

1 Schublade, B 1006 x T 463 x H 64 mm, 4 Schubladen, B 671 x T 463 x H 64 mm, 2 Schubladen, B 671 x T 463 x H 144 mm

Farbe

Lichtgrau RAL 7035, Struktur

Werkstoff Arbeitsplatte

Buche Multiplex

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1200 x 555 x 1024 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Schubladen

7 STK

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Kugelgelagert, Vollauszug

Traglast

450 kg

Traglast Schublade

45 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Lochblechwand für System-Rollwerkbank RW

LOPL-(WRKSTWG-RW 7.1)

Zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien für die System-Rollwerkbank RW
x 1 St.
Halterung für Rollen

HALT-PAPIERABROLLER-LWD-437MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Haltearm mit Pumpsprayflaschenhalterung für Werkstattwagen

HALTARM-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Pumpsprayflaschen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Kabelhalterung für Werkstattwagen

KBLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Kabeln und Lampen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Tablet-/Laptophalter für Werkstattwagen

TBLTHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Tablets und Laptops für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Schlagschrauberhalter hinten für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Klemmbretthalter für Werkstattwagen

KLEBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Klemmbrettern und Handwerkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Werkzeughalter hinten für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Werkzeughalter hinten zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Trennelement-Satz hoch für Werkstattwagen im Systemmaß 8.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)-H

Hohe Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Trennelement-Satz flach für Werkstattwagen im Systemmaß 12.8

TRENNBL-(F.WRKSTWG-SYS-12.8)-FL

Flache Schubladen-Trennelemente zur übersichtlichen Unterbringung von Werkzeugen und Kleinteilen
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-8.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-12.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Lenkrollenpaar mit Bremse für Werkstattwagen

LENKROLL-M.BREMS-SCHW-WRKSTWG-1PAAR

x 1 St.
Bockrollenpaar für Werkstattwagen

BOCKROLL-PAAR-SCHW-WRKSTWG

x 1 St.
Kunststoffverriegelungselement für Werkstattwagen

ET-VRIGLELEMENT-WRKSTWG-KNSTSTFF

Robustes, kompakt konstruiertes Kunststoffverriegelungselement für die Werkstattwagen-Serien SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8
x 5 St.
Hebelschloss mit Zentralverschluss für Werkstattwagen

HBLSHLO-(F.WRKSTWG_M-WE-RW)

x 1 St.
Griff für Werkstattwagen

ZB-GRIFF-F.WERKSTATTWAGEN

x 1 St.
Bodenträger für Werkstattwagen

ZB-RW-SYS-TRAEG-F.WERKSTATTWAGEN

x 1 St.
Magnet für Werkstattwagen

MAGN-RW-SYS-F.WERKSTATTWAGEN

x 1 St.
Schubladenauszug für Werkstattwagen

SLAUSZUG-F.WERKSTATTWAGEN

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen

SL-RW-SYS-12.8-H74,5

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen

SL-RW-SYS-8.8-H74,5

x 1 St.
Schublade für Werkstattwagen

SL-RW-SYS-8.8-H153,5

x 1 St.
Tür für Werkstattwagen

TR-RW-SYS-F.WERKSTATTWAGEN

x 1 St.
Holzarbeitsplatte für Werkstattwagen

ARBPL-RW-SYS-HOLZPLATTE