Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

System-Lagerbox stapelbar W-SLB
SYSLGRBOX-STPL-GR1-SCHWARZ

Art.-Nr. 5581230100

EAN 4065746296946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

Art.-Nr. 5581230100
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
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
  • Die Boxen lassen sich rutschsicher stapeln und untereinander verrasten

  • Verschiedene Lagerboxengrößen lassen sich aufeinander stapeln

  • Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast

  • Griffmulden ermöglichen leichtes Tragen

  • Glatte Innenwände zum einfachen Entnehmen der Ware

  • Aussparung für Umreifungsband, sowie Sicherungsplombe

  • Inklusive stabilem Sichtfenster mit Kippfunktion und Verrasterrippe

  • Breites Spektrum an Zubehör
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Größe 1

Länge x Breite x Höhe

234 x 158 x 141 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen Regenerat

Farbe

Schwarz

Innenlänge (L1)

189 mm

Länge (L2)

234 mm

Innenbreite (B1)

126 mm

Breite (B2)

158 mm

Innenhöhe (H1)

114 mm

Höhe (H2)

141 mm

System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB inklusive:
1 x
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

Beschreibung:
Größe 1
Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
Menge: 1 x
1 x
Verrasterrippe für System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

ET-VERRASTRIPPE-GR1

Beschreibung:
Größe 1
Sicherungselement für System-Lagerbox
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.