System-Lagerbox W-SLB
System-Lagerbox W-SLB
SYSLGRBOX-GR4-UNBSTUECKT-BLAU
Art.-Nr. 5581223000
EAN 4062856133239
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Boxen lassen sich rutschsicher aufeinander stapeln
- Verschiedene Lagerboxengrößen lassen sich aufeinander stapeln
- Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast
- Griffmulden ermöglichen leichtes Tragen
- Glatte Innenwände zum einfachen Entnehmen der Ware
- Aussparung für Umreifungsband, sowie Sicherungsplombe
- Großes Zubehörprogramm
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge x Breite x Höhe | 468 x 158 x 141 mm |
Typbezeichnung | Größe 4 |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Innenlänge (L1) | 422 mm |
Länge (L2) | 468 mm |
Innenbreite (B1) | 126 mm |
Breite (B2) | 158 mm |
Innenhöhe (H1) | 114 mm |
Höhe (H2) | 141 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
