System-Lagerbox W-SLB
System-Lagerbox W-SLB
SYSLGRBOX-GR3-UNBSTUECKT-BLAU
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Boxen lassen sich rutschsicher aufeinander stapeln
- Verschiedene Lagerboxengrößen lassen sich aufeinander stapeln
- Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast
- Griffmulden ermöglichen leichtes Tragen
- Glatte Innenwände zum einfachen Entnehmen der Ware
- Aussparung für Umreifungsband, sowie Sicherungsplombe
- Großes Zubehörprogramm
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 468 x 316 x 141 mm |
Typbezeichnung | Größe 3 |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!