Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Lagerbox W-SLB

System-Lagerbox W-SLB
SYSLGRBOX-GR1-UNBSTUECKT-BLAU
SYSTEMKOFFER

Art.-Nr. 5581220000
EAN 4062856121175
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
Extrem stabile Lagerbox im Systemgedanken. Ideal für Transport, Aufbewahrung und Lagerung.
  • Die Boxen lassen sich rutschsicher aufeinander stapeln

  • Verschiedene Lagerboxengrößen lassen sich aufeinander stapeln

  • Verstärkte Konstruktion für eine hohe Traglast

  • Griffmulden ermöglichen leichtes Tragen

  • Glatte Innenwände zum einfachen Entnehmen der Ware

  • Aussparung für Umreifungsband, sowie Sicherungsplombe

  • Großes Zubehörprogramm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

234 x 158 x 141 mm

Typbezeichnung

Größe 1

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Werkstoff

PP - Polypropylen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg hoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-H-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Trennsteg halbhoch für System-Lagerbox W-SLB

TRENNR-F.SYSLGRBOX-FL-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Einfach einsetzbare Unterteilungsmöglichkeit
x 4 St.
Fenster für System-Lagerbox W-SLB

FE-F.SYSLGRBOX-GR1/4

SYSTEMKOFFER
Stabiles Sichtfenster mit Kippfunktion
x 4 St.
Deckel für System-Lagerbox W-SLB

DECKL-F.SYSLAGRBOX-GR1

SYSTEMKOFFER
Mit einfacher Scharnieranbindung zur leichten Montage-/Demontage
x 4 St.
Verrasterrippe für System-Lagerbox mit Koppelfunktion W-SLB

ET-VERRASTRIPPE-GR1

SYSTEMKOFFER
Sicherungselement für System-Lagerbox
x 1 St.
Etikettenfenster

ETIKFE-F.SYSLGRBOX-KST

Passend für SLB-Boxen in den Größen 1/2/3/4
x 4 St.