System-Kombischrank 12.8 - 805x770 mm
KOMBISHRNK-12.8-H795-FLGTR540-1SL-R3020
Art.-Nr. 5583213240
EAN 4065746476898
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Einheitliche Systemmaße und Systembauteile über alle Produktgruppen.
- Schubladen, Fachböden, Auszugstablare und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar.
Kombischrankgehäuse
- Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit einer Traglast bis zu 2 Tonnen
- Eck-Kunststoffabdeckungen dienen am Schrankboden als Bodengleiter, der lackierte Schrankboden steht nicht direkt auf dem Boden. Im Schrankdeckel können anstatt der Eck-Kunststoffabdeckungen spezielle Verbindungselemente zum Stapeln der Schrankgehäuse eingesetzt werden
- Punch-out Stanzungen im Deckel und Seitenwänden ermöglichen die einfache Montage von Zubehörartikeln wie ein Abrollrand oder zur Verschraubung mehrerer Schrankgehäuse.
- Je nach Gehäusehöhe mit unterschiedlicher Anzahl an Schubladen und 1 Fachboden bestückt. Weitere optionale Innenausstattungen wie weitere Fachböden, Innenschubladen und Auszugstablare verfügbar.
- Alle Elemente der Innenausstattung sind im Rastermaß von 30 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Schubladen
- Aluminium-Griffleiste in haptischer Gestaltung und wertigem Design mit Beschriftungsmöglichkeiten
- Innenabmessungen der Schubladen im Systemmaß zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt, Fachschienen und Fachteiler, Anti-Rutschmatten
- Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast
Flügeltüren
- Flügeltüren 2-flügelig mit Verstärkungsprofil auf den Innenseiten und Dreipunkt-Schließgestänge
- Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Gestaltung von individuellen Schließkreisen, Schließanlagen oder elektronische Schließungen über alle Produktgruppen möglich.
Weiteres umfangreiches System-Zubehör erhältlich
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.8 |
Höhe | 795 mm |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Fronthöhe 150 mm |
Traglast Schublade | 80 kg |
Auszugsart | Vollauszug |
Ausführung Türe | Doppelflügeltüre |
Türhöhe | 540 mm |
Anzahl Fachböden | 1 STK |
Traglast Fachboden | 100 kg |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Front | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite | 805 mm |
Tiefe | 770 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!