System-Flügeltürenschrank 8.6 574x603 mm
FLGTRSHRNK-8.6-H615-1FACHBO-RAL7035
Art.-Nr. 5583210022
EAN 4065746476607
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Einheitliche Systemmaße und Systembauteile über alle Produktgruppen.
- Fachböden, Innenschubladen, Auszugstablare und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar
Flügeltürenschrankgehäuse
- Eck-Kunststoffabdeckungen dienen am Schrankboden als Bodengleiter, der lackierte Schrankboden steht nicht direkt auf dem Boden. Im Schrankdeckel können anstatt der Eck-Kunststoffabdeckungen spezielle Verbindungselemente zum Stapeln der Schrankgehäuse eingesetzt werden
- Punch-out Stanzungen im Deckel und Seitenwänden ermöglichen die einfache Montage von Zubehörartikeln wie ein Abrollrand oder zur Verschraubung mehrerer Schrankgehäuse.
- Je nach Gehäusehöhe mit unterschiedlicher Anzahl an lackierten Fachböden bestückt. Weitere optionale Innenausstattungen wie Innenschubladen und Auszugstablare verfügbar.
- Alle Elemente der Innenausstattung sind im Rastermaß von 30 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Flügeltüren
- Flügeltüren 1-flügelig mit Verstärkungsprofil auf den Innenseiten
- Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Gestaltung von individuellen Schließkreisen, Schließanlagen oder elektronische Schließungen über alle Produktgruppen möglich.
Optionale Innenausstattungen für Flügeltürenschränke 8.6
- Lackierte Fachböden mit einer Traglast von 50 kg
- Innenschubladen im Systemmaß und Vollauszügen mit 80 kg Traglast
- Auszugstablare mit Vollauszügen mit 80 kg Traglast
Weiteres umfangreiches System-Zubehör erhältlich
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.6 |
Höhe | 615 mm |
Ausführung Türe | Einflügeltüre |
Anzahl Fachböden | 1 STK |
Traglast Fachboden | 50 kg |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Front | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite | 574 mm |
Tiefe | 603 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!