System-Flügeltürenschrank 16.6 1037x603 mm
System-Flügeltürenschrank 16.6/1037x603mm
FLGTRSHRNK-16.6-H1935-4FACHBO-RAL7016
Art.-Nr. 5583214123
EAN 4065746475310
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Einheitliche Systemmaße und Systembauteile über alle Produktgruppen.
- Fachböden, Innenschubladen, Auszugstablare und Ordnungselemente sind in den jeweiligen Systemabmessungen verwendbar.
Flügeltürenschrankgehäuse
- Eck-Kunststoffabdeckungen dienen am Schrankboden als Bodengleiter, der lackierte Schrankboden steht nicht direkt auf dem Boden. Im Schrankdeckel können anstatt der Eck-Kunststoffabdeckungen spezielle Verbindungselemente zum Stapeln der Schrankgehäuse eingesetzt werden
- Punch-out Stanzungen im Deckel und Seitenwänden ermöglichen die einfache Montage von Zubehörartikeln wie ein Abrollrand oder zur Verschraubung mehrerer Schrankgehäuse.
- Je nach Gehäusehöhe mit unterschiedlicher Anzahl an lackierten Fachböden bestückt. Weitere optionale Innenausstattungen wie Innenschubladen und Auszugstablare verfügbar.
- Alle Elemente der Innenausstattung sind im Rastermaß von 30 mm verstellbar, um- und nachrüstbar.
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Flügeltüren
- Flügeltüren 2-flügelig mit Verstärkungsprofil auf den Innenseiten und Dreipunkt-Schließgestänge
- Griffschale mit Drehgriff und mechanischem Zylinderschloss. Gestaltung von individuellen Schließkreisen, Schließanlagen oder elektronische Schließungen über alle Produktgruppen möglich.
Optionale Innenausstattungen für Flügeltürenschränke 16.6
- Lackierte Fachböden mit einer Traglast von 100 kg
- Innenschubladen im Systemmaß und Vollauszügen mit 80 kg Traglast
- Auszugstablare mit Vollauszügen mit 80 kg Traglast
Weiteres umfangreiches System-Zubehör erhältlich
Flügeltüren müssen für die Innenschubladen &- tablare mit einem Öffnungswinkel von 180° geöffnet werden.
Datenblätter(X)
Systemmaß | 16.6 |
Höhe | 1935 mm |
Ausführung Türe | Doppelflügeltüre |
Anzahl Fachböden | 4 STK |
Traglast Fachboden | 100 kg |
Schlosstyp | Zylinderschloss |
Farbe Gehäuse | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Front | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Breite | 1037 mm |
Tiefe | 603 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!