Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
Koffereinlage für MASTER Maschinen
KOFFREINLG-MA-H26-(MLS EDITION)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Maschinentyp | Bohr- und Meißelhammer |
Typbezeichnung | für H 26-MLS EDITION |
Passend für Koffer | Systemkoffer 8.4.2 |
Länge | 461 mm |
Breite | 331 mm |
Höhe | 105 mm |
Systemmaß | 8.4.2 |
Produktgewicht (per Stück) | 399 g |
Werkstoff | Kunststoff |