Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Einlage 8.4.1 Schraubendreher

System-Einlage Schraubendreher-Satz 8.4.1 25-tlg.
SYSEINLG-F.0965905940

Art.-Nr. 0955905940

EAN 4099618089848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Einlage 8.4.1 Schraubendreher

Art.-Nr. 0955905940

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905915

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 40 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
T-Griff 2K Außensechskant

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-10X265

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
T-Griff 2K Außensechskant

SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-13X265

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-5X235MM

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-6X235MM

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
T-Griff 2K Innensechskant mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-IN6KT-8X235MM

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH3X150

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Feinmechanikschraubendreher Längsschlitz

SHRDRH-FNMECH-SZ-0,40X2,5X75

Ideal für alle feinen und filigranen Schraubarbeiten in der Elektro- und Feinmechanik
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW1,5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW2,5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW3

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW4

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW6

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW8

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW10

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-KNIRPS-0,6X3,5X25

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge

SHRDRH-PH-KNIRPS-PH1X25

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge

SHRDRH-PH-KNIRPS-PH2X25

Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
x 1 St.
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1X5,5X100

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X7X125

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,6X9X150

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH1X80

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Schraubendreher PH Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH2X100

Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen