Systeemwerkplaatswagen BASIS 8.4, met uitrusting - 75 jaar
Werkplaatswagen, basis, 75 jaar, 139-delig
Art.-nr. 0988002234
EAN 4062856355006
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
Stevige zijhandgreep
Brede reeks accessoires
De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing
Volledig uittrekbare laden, tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen
Uitgerust met systeemassortimenten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 139 st |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 665 x 393 x 964 mm |
Uitvoering laden | 5 laden B 466 x D 336 x H 69 mm, 2 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Draagvermogen | 250 kg |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020, Zwart |
Kleur lade | Zwart |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar, Met kogellager |
Aantal rollen | 4 st |
WRKSHPTRLY-BASIC8.4
RINGSTEEKSLEUTEL-ASSORT.-17DLG
SCHROEVENDRAAIER-ASSORT.-8DLG
SCHROEVENDRAAIER-ASSORT.-TX-7DLG
DOPSLEUTEL-ASSORT.-1/4+1/2IN-56DLG
SLAGGEREEDSCHAP/VIJL-ASSORT.-24DLG