Sıyırma pensesi AS 61
Kablo sıyırma pensesi AS 61
Ürün no. 0714109006
EAN 4062856506484
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Dar pense çenesi, zor ulaşılan noktalar için uygun
- Kaplamanın sıyrılması sırasında kaymadan dolayı yaralanma riski yoktur
- Maks. 2 mm çapında tek parça iletkenler için kablo kesici
- Özel olarak tavlanmış sıyırma bıçağı
Veri sayfaları(X)
Bıçak geometrisi | V şekilli |
Min./maks. tel kesiti | 0,2-6,0 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 24-10 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 165 x 27 x 140 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |