Sıyırma pensesi AS 280
Kablo sıyırma pensesi AS 280
KABLO SOYMA ALETİ (AS-280)
Ürün no. 071441 06
EAN 4011231716468
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak geometrisi: V şekilli
- Yuvarlak kesimden uzunlamasına kesime otomatik geçiş
- Kesme derinliği, tırtıllı kelebek vida ile ayarlanabilir
- Üst kavrama kovanında yedek bıçak
- Tespit braketi iki konuma kilitlenebilir (∅ 4-16 mm ve ∅ 16-28 mm)
- Optik uzunluk ölçeği: 8-20 mm
- Maksimum sıyırma uzunluğu: 35 mm
- Almanya'da üretilmiştir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Anahtar kabinleri, UP, HW, beton buatları gibi ulaşılması zor noktalarda bile sıyırma
Bıçak geometrisi | V şekilli |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-6 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 10-20 |
Min./maks. kablo çapı | 4-28 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 160 x 31 x 51 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Tutma kolu malzemesi | Plastik, cam elyaf takviyeli |