Sıyırma bıçağı AM 281
Kablo sıyırma bıçağı AM 281
KABLO SOYMA BIÇAĞI-130X29X30MM
Ürün no. 071441 00
EAN 4062856499250
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tutma sapı ucundaki vidayla kesme derinliği ayarlanabilir
- Daha yüksek kesme hızı ve daha uzun kullanma süresi için titanyum nitrür kaplamalı bıçak
- Yuvarlak veya uzunlamasına kesimler için otomatik ayar
- Muhafaza içinde titanyum nitrür ile kaplanmış yedek bıçak
- Almanya'da üretilmiştir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Kablo kılıfını sıyırmak için, NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90,∅ 13 mm'den itibaren
Min./maks. kablo çapı | 8-28 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 132 x 29 x 35 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Renk | Siyah, Gri, Kırmızı |