Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS

Sıyırma aleti, Üniversal PLUS
YALITIM SIYIRMA

Ürün no. 071441 033

EAN 4053479258171

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Sıyırma aleti, UNIVERSAL PLUS

Ürün no. 071441 033
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
Kesme derinliği ayarı gerekmez
  • Kablonun uzun kısımlarını sıyırmak için uzunlamasına kesikler

  • Bağlantı kelepçeleri için 11 mm sıyırma uzunluğu ile uzunlamasına tahdit (1,5-2,5 mm²)

  • Sağ ve sol elini kullanan kullanıcılar için iki yönlü uzunlamasına tahdit

  • Serbest iletken baypas ve herhangi bir sıyırma uzunluğu için park konumlu uzunlamasına tahdit

  • 15 mm genişliğe kadar düz kablolar ve 1,5-50,0 mm² arası esnek iletkenler için uygundur

  • Daha yüksek kesme hızı ve daha uzun kullanma süresi için titanyum nitrür kaplamalı bıçaklar

  • Kayma önleyici yüzey

  • Kilitleme mekanizması, aletin kontrolsüz açılmasını önler

  • Almanya'da üretilmiştir
Not

Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, TV koaksiyel kablolar, 15 mm genişliğe kadar düz kablolar, 1,5 mm² ve 2,5 mm² tek damarlı kablolarda kablo kılıfını sıyırmak için

Min./maks. kablo çapı

4-15 mm

Min./maks. tel kesiti

1,5-50 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG)

16-1

Uzunluk x genişlik x yükseklik

130 x 38 x 24 mm

Malzeme

Plastik / metal

Renk

Siyah, Kırmızı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler