Sıyırma aleti KOAX
Sıyırma aleti, koaksiyel kablo
KABLO SOYMA BIÇAĞI KOAKSİYEL KABLO.İÇİN
Ürün no. 071441 032
EAN 4053479258300
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki kademeli sıyırma için 2 çift bıçak
- İç korumada/kablo elemanlarında hasar olmaz
- Doğru sıyırma için uzunluk ölçeklendirme
- Daha yüksek kesme hızı ve daha uzun kullanma süresi için titanyum nitrür kaplamalı bıçaklar
- Güvenli kavrama için iki parçalı tutma sapı bölümleri
- Kilitleme mekanizması, aletin kontrolsüz açılmasını önler
- Almanya'da üretilmiştir
Elektrik akımı bulunan parçaların üzerinde veya yakınında çalışmak için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
TV koaksiyel kablolar, RG6 kablolar, RG58 kablolar, RG59 kablolar, Profibus kablo kılıfını sıyırmak için
Min./maks. kablo çapı | 4,8-7,5 mm |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 98 x 20 x 20 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Renk | Siyah, Gri, Kırmızı |