Syrefast stål A4 bred form
Syrefast stål A4 bred form
W.TEC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Egnet for skruegjenger (tommer) | 5/16 tomme |
Innvendig diameter (d1) | 8,6 mm |
Utvendig diameter (d2) | 16,6 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Vickers-hardhet, HV | 520 HV |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Bred |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |