Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit
Synchronisationsstange für Tipmatic-Einheit TMSC
ZB-SYNCHSTG-NP-DANAP-AKTVATOR-1952MM
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Synchronisationsstange gewährleistet ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten
Bei Nova Pro Vollauszug ab Korpusbreite 800 mm bzw. Blendenhöhe 600 mm Abstützung Art.-Nr. F102108021 verwenden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
- Nur bei Dynaneo Tipmatic Synchronisationsstangenhalter Art.-Nr. F137 141 216 mitbestellen
Datenblätter(X)
Länge | 1952 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Montageart | Werkzeuglos |