Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Synchronisations-Set ABILIT für zweiflügelige Türen aus Holz

Synchronisationsset ABILIT Holz
SYNCHRO-SET-F.SHIEBTR-ABILIT-HO

Art.-Nr. 0687917360

EAN 4065746649650

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Synchronisations-Set ABILIT für zweiflügelige Türen aus Holz

Art.-Nr. 0687917360
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
Für Wand- oder Deckenmontage
  • Für 2 Türen bis 80 kg pro Tür

  • Türbreite min. 500 mm bei ABILIT 50-H bzw. min. 650 mm bei ABILIT 120-H

  • Beide Türen öffnen und schließen gleichlaufend

  • Bequeme Bedienung mit nur einer Hand

  • Nicht mit der Dämpfung kombinierbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Holztüren

Montagevariante

Deckenmontage, Wandmontage

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Geeignet für Türbreite min.

500 mm

Geeignet für Türstärke min.

26 mm

Geeignet für Türstärke max.

40 mm

Dämpfung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen