Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Synchronisations-Set ABILIT-G für zweiflügelige Türen aus Glas

SYNCHRO-SET-F.SHIEBTR-ABILIT-GLAS

Art.-Nr. 0687917361

EAN 4065746649698

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Synchronisations-Set ABILIT-G für zweiflügelige Türen aus Glas

Art.-Nr. 0687917361
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
Für Wand- oder Deckenmontage

Durchdachte Ausführung


  • Für 2 Türen bis 80 kg pro Tür

  • Beide Türen öffnen und schließen gleichlaufend

  • Bequeme Bedienung mit nur einer Hand

  • Nicht mit der Dämpfung kombinierbar

Lieferumfang


  • 2 x Umlenkrollen

  • 2 x Türanbindungen

  • 1 x Drahtseil

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Glastüren

Montagevariante

Deckenmontage, Wandmontage

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Geeignet für Türbreite min.

500 mm

Passend für Glastürstärke

8 / 10 mm

Geeignet für Türstärke min.

8 mm

Geeignet für Türstärke max.

10 mm

Dämpfung

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen